€ 305,47/ stukexcl. btw
€ 369,62incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 305,47 | - |
2+ | € 282,56 | 7.50% |
3+ | € 244,38 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |