€ 144,34/ stukexcl. btw
€ 174,65incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 144,34 | - |
2+ | € 120,29 | 16.67% |
3+ | € 96,23 | 33.33% |
5+ | € 89,01 | 38.33% |
7+ | € 84,20 | 41.67% |
9+ | € 76,98 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |