€ 130,35/ stukexcl. btw
€ 157,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 130,35 | - |
2+ | € 104,28 | 20.00% |
4+ | € 96,46 | 26.00% |
5+ | € 91,25 | 30.00% |
7+ | € 83,42 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |