€ 125,22/ stukexcl. btw
€ 151,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 125,22 | - |
2+ | € 104,35 | 16.67% |
3+ | € 83,48 | 33.33% |
5+ | € 77,22 | 38.33% |
8+ | € 73,05 | 41.67% |
10+ | € 66,78 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |