€ 93,91/ stukexcl. btw
€ 113,63incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,91 | - |
2+ | € 78,26 | 16.67% |
4+ | € 62,60 | 33.33% |
7+ | € 57,91 | 38.33% |
10+ | € 54,78 | 41.67% |
13+ | € 50,08 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |