Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PETG helder 2050x1250x2 mm

  • ERIKS:10036107
Image 1
Epraform® PET-G is een glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. De mechanische eigenschappen en verlijmbaarheid zijn prima.
Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. De weers- en UV-bestendigheid is beperkt, daarnaast is het redelijk goed chemisch bestendig. PETG is warm en koud te vervormen, heeft zeer goede optische eigenschappen en een goede slagvastheid. Het is zeer goed te stansen.
Opslaan in lijst

€ 59,16/ stukexcl. btw

€ 71,58incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,16

-

3+

€ 49,30

16.67%

6+

€ 39,44

33.33%

11+

€ 36,48

38.33%

17+

€ 34,51

41.67%

22+

€ 31,55

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
2 mm
Lengte
2050 mm
Breedte
1250 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PET-G
Materiaal kwaliteit
Epraform PETG
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Matig
Verlijmbaar
Goed
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epraform PETG
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig