€ 46,91/ stukexcl. btw
€ 56,76incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,91 | - |
4+ | € 39,10 | 16.67% |
7+ | € 31,28 | 33.33% |
14+ | € 28,93 | 38.33% |
20+ | € 27,37 | 41.67% |
27+ | € 25,02 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal | PET-G |
Materiaal kwaliteit | Epraform PETG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epraform PETG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |