€ 336,23/ stukexcl. btw
€ 406,84incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 336,23 | - |
2+ | € 311,01 | 7.50% |
3+ | € 268,99 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Grijs |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | UV-gestabiliseerd |
Temperatuur | van -50 tot 120 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
Bestendigheid zuren | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid basen | Niet stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Niet stabiel |