Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PC UV smoke-bruin 130 3050x2050x5 mm

  • ERIKS:11404269
Image 1
Deze doorzichtige UV gestabiliseerde kwaliteit kunststof is zeer geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is redelijk kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid. Het is goed verouderingsbestendig, heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.
Opslaan in lijst

€ 280,19/ stukexcl. btw

€ 339,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 280,19

-

2+

€ 259,18

7.50%

3+

€ 245,17

12.50%

4+

€ 224,15

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Bruin
Dikte
5 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
UV-gestabiliseerd
Temperatuur
van -50 tot 120 °C
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig
Bestendigheid zuren
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid basen
Niet stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Niet stabiel