€ 518,37/ stukexcl. btw
€ 627,23incl. btw
1,038 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 518,37 | - |
2+ | € 448,32 | 13.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Bruin |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | UV-gestabiliseerd |
Temperatuur | van -50 tot 120 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
Bestendigheid zuren | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid basen | Niet stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Niet stabiel |