€ 320,18/ stukexcl. btw
€ 387,42incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 320,18 | - |
2+ | € 296,17 | 7.50% |
3+ | € 256,14 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | UV-gestabiliseerd |
Temperatuur | van -50 tot 120 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
Bestendigheid zuren | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid basen | Niet stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Niet stabiel |