€ 1.662,72/ stukexcl. btw
€ 2.011,89incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Dikte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 620 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC Tech |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |