€ 596,86/ stukexcl. btw
€ 722,20incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 596,86 | - |
2+ | € 545,70 | 8.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Dikte | 16 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 620 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC Tech |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |