€ 948,36/ stukexcl. btw
€ 1.147,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 20 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |