€ 151,78/ stukexcl. btw
€ 183,65incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 151,78 | - |
2+ | € 126,49 | 16.67% |
3+ | € 101,19 | 33.33% |
5+ | € 93,60 | 38.33% |
7+ | € 88,54 | 41.67% |
10+ | € 80,95 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 246,92/ stukexcl. btw
€ 298,77incl. btw
29,082 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026