€ 60,71/ stukexcl. btw
€ 73,46incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,71 | - |
3+ | € 50,60 | 16.67% |
6+ | € 40,48 | 33.33% |
12+ | € 37,44 | 38.33% |
18+ | € 35,42 | 41.67% |
24+ | € 32,38 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 148,16/ stukexcl. btw
€ 179,27incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026