€ 242,90/ stukexcl. btw
€ 293,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 242,90 | - |
2+ | € 224,68 | 7.50% |
3+ | € 212,53 | 12.50% |
4+ | € 194,32 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 548,28/ stukexcl. btw
€ 663,42incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026