€ 252,98/ stukexcl. btw
€ 306,11incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 252,98 | - |
2+ | € 202,38 | 20.00% |
3+ | € 187,20 | 26.00% |
4+ | € 177,08 | 30.00% |
5+ | € 161,90 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 456,83/ stukexcl. btw
€ 552,76incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026