Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PC NON UV helder 2050x1250x1 mm

  • ERIKS:10035772
Image 1
Een doorzichtige kunststof geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is redelijk
kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid. Materiaal heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.
Opslaan in lijst

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,41

-

6+

€ 27,85

16.67%

11+

€ 22,28

33.33%

21+

€ 20,61

38.33%

32+

€ 19,49

41.67%

42+

€ 17,82

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
1 mm
Lengte
2050 mm
Breedte
1250 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
88 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig