€ 45,54/ stukexcl. btw
€ 55,10incl. btw
116,915 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,54 | - |
4+ | € 37,95 | 16.67% |
8+ | € 30,36 | 33.33% |
16+ | € 28,08 | 38.33% |
24+ | € 26,57 | 41.67% |
31+ | € 24,29 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |