€ 898,67/ stukexcl. btw
€ 1.087,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 4000 mm |
Breedte | 2000 mm |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC KRASW |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |