Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x4 mm

  • ERIKS:11404283
Image 1
Polycarbonaat plaat met een siliconen gebaseerd harde coating op 1 of 2 zijden geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is goed kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid met verbeterde weerbestendigheid en chemische weerstand, als ook goede bescherming tegen slijtage. Het is goed verouderingsbestendig, heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.
Opslaan in lijst

€ 578,85/ stukexcl. btw

€ 700,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 578,85

-

2+

€ 500,63

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
4 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
88 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC KRASW
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig