Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Pl PC struct 40 zwart 2050x1250x3

  • ERIKS:11404278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,82/ stukexcl. btw

€ 180,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,82

-

2+

€ 119,06

20.00%

4+

€ 110,13

26.00%

6+

€ 104,17

30.00%

8+

€ 95,24

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Zwart
Dikte
3 mm
Lengte
2050 mm
Breedte
1250 mm
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd