€ 119,09/ stukexcl. btw
€ 144,10incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 119,09 | - |
2+ | € 99,25 | 16.67% |
3+ | € 79,40 | 33.33% |
6+ | € 73,44 | 38.33% |
8+ | € 69,47 | 41.67% |
11+ | € 63,52 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Zwart |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |