Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis PMMA G helder 140x150 L=2m

  • ERIKS:11463607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,80/ stukexcl. btw

€ 275,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 227,80

-

2+

€ 210,72

7.50%

3+

€ 199,33

12.50%

4+

€ 182,24

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
150 mm
Inwendige diameter
140 mm
Lengte
2000 mm