Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis PC helder 250x240 L=2m

  • ERIKS:11902824
Image 1
Glasheldere kunststof, hard en stijf, hoog slagvast, zelfdovend en zeer makkelijk te verlijmen.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 362,83/ stukexcl. btw

€ 439,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 362,83

-

2+

€ 317,47

12.50%

3+

€ 290,26

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
250 mm
Inwendige diameter
240 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PC, geëxtrudeerd
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC