Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis PC helder 20x16 L=2m

  • ERIKS:11902885
Image 1
Glasheldere kunststof, hard en stijf, hoog slagvast, zelfdovend en zeer makkelijk te verlijmen.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 22,73/ stukexcl. btw

€ 27,50incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,73

-

7+

€ 18,95

16.67%

14+

€ 15,16

33.33%

27+

€ 14,02

38.33%

41+

€ 13,26

41.67%

54+

€ 12,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
20 mm
Inwendige diameter
16 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PC, geëxtrudeerd
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC