Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis PC helder 15x11 L=2m

  • ERIKS:12259447
Image 1
Glasheldere kunststof, hard en stijf, hoog slagvast, zelfdovend en zeer makkelijk te verlijmen.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,00

-

9+

€ 15,00

16.67%

18+

€ 12,00

33.33%

35+

€ 11,10

38.33%

52+

€ 10,50

41.67%

69+

€ 9,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
15 mm
Inwendige diameter
11 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PC, geëxtrudeerd
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC