€ 71,66/ stukexcl. btw
€ 86,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,66 | - |
2+ | € 59,72 | 16.67% |
4+ | € 47,78 | 33.33% |
7+ | € 44,19 | 38.33% |
11+ | € 41,80 | 41.67% |
14+ | € 38,22 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Inwendige diameter | 84 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |