€ 100,27/ stukexcl. btw
€ 121,33incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 100,27 | - |
2+ | € 83,56 | 16.67% |
4+ | € 66,85 | 33.33% |
7+ | € 61,83 | 38.33% |
10+ | € 58,49 | 41.67% |
13+ | € 53,48 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Inwendige diameter | 82 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |