€ 112,94/ stukexcl. btw
€ 136,66incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 112,94 | - |
2+ | € 94,12 | 16.67% |
3+ | € 75,30 | 33.33% |
5+ | € 69,65 | 38.33% |
7+ | € 65,88 | 41.67% |
9+ | € 60,24 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Inwendige diameter | 80 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |