€ 6,60/ meterexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,92 | - |
20+ | € 6,60 | 16.67% |
40+ | € 5,28 | 33.33% |
78+ | € 4,88 | 38.33% |
116+ | € 4,62 | 41.67% |
154+ | € 4,22 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |