€ 61,58/ stukexcl. btw
€ 74,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,58 | - |
3+ | € 51,32 | 16.67% |
5+ | € 41,05 | 33.33% |
9+ | € 37,97 | 38.33% |
13+ | € 35,92 | 41.67% |
17+ | € 32,84 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Inwendige diameter | 74 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |