Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅80x∅72x2000mm

  • ERIKS:10035177
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 84,46/ stukexcl. btw

€ 102,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,46

-

2+

€ 70,39

16.67%

4+

€ 56,31

33.33%

8+

€ 52,08

38.33%

11+

€ 49,27

41.67%

15+

€ 45,05

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
80 mm
Inwendige diameter
72 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA