€ 96,01/ stukexcl. btw
€ 116,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 96,01 | - |
2+ | € 80,01 | 16.67% |
3+ | € 64,01 | 33.33% |
6+ | € 59,21 | 38.33% |
8+ | € 56,01 | 41.67% |
11+ | € 51,21 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Inwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |