Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅70x∅64x2000mm

  • ERIKS:10035176
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 57,05/ stukexcl. btw

€ 69,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,05

-

3+

€ 47,54

16.67%

5+

€ 38,03

33.33%

9+

€ 35,18

38.33%

14+

€ 33,28

41.67%

18+

€ 30,43

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
70 mm
Inwendige diameter
64 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA