€ 141,79/ stukexcl. btw
€ 171,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,79 | - |
2+ | € 113,43 | 20.00% |
4+ | € 104,92 | 26.00% |
6+ | € 99,25 | 30.00% |
8+ | € 90,74 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Inwendige diameter | 62 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |