€ 38,84/ stukexcl. btw
€ 47,00incl. btw
6,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,84 | - |
4+ | € 32,37 | 16.67% |
7+ | € 25,90 | 33.33% |
13+ | € 23,95 | 38.33% |
20+ | € 22,66 | 41.67% |
26+ | € 20,72 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Inwendige diameter | 56 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |