Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅60x∅54x2000mm

  • ERIKS:11282928
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 50,20/ stukexcl. btw

€ 60,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,20

-

3+

€ 41,83

16.67%

5+

€ 33,46

33.33%

10+

€ 30,95

38.33%

15+

€ 29,28

41.67%

20+

€ 26,77

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
54 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA