Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅60x∅52x2000mm

  • ERIKS:10035175
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 61,58/ stukexcl. btw

€ 74,51incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,58

-

3+

€ 51,32

16.67%

5+

€ 41,05

33.33%

9+

€ 37,97

38.33%

13+

€ 35,92

41.67%

17+

€ 32,84

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
52 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA