Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅60x∅50x2000mm

  • ERIKS:11122853
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 71,71/ stukexcl. btw

€ 86,77incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,71

-

2+

€ 59,76

16.67%

4+

€ 47,81

33.33%

7+

€ 44,22

38.33%

11+

€ 41,83

41.67%

14+

€ 38,25

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA