€ 33,82/ stukexcl. btw
€ 40,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,82 | - |
4+ | € 28,18 | 16.67% |
8+ | € 22,54 | 33.33% |
15+ | € 20,85 | 38.33% |
23+ | € 19,73 | 41.67% |
30+ | € 18,04 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Inwendige diameter | 46 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |