Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅50x∅44x2000mm

  • ERIKS:11404200
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 42,13/ stukexcl. btw

€ 50,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,13

-

3+

€ 35,11

16.67%

6+

€ 28,09

33.33%

12+

€ 25,98

38.33%

18+

€ 24,58

41.67%

24+

€ 22,47

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
50 mm
Inwendige diameter
44 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA