Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅50x∅42x2000mm

  • ERIKS:11285684
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 51,74/ stukexcl. btw

€ 62,61incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,74

-

3+

€ 43,12

16.67%

5+

€ 34,50

33.33%

10+

€ 31,91

38.33%

15+

€ 30,18

41.67%

20+

€ 27,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
50 mm
Inwendige diameter
42 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA