€ 57,89/ stukexcl. btw
€ 70,05incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,89 | - |
3+ | € 48,25 | 16.67% |
5+ | € 38,60 | 33.33% |
9+ | € 35,70 | 38.33% |
13+ | € 33,77 | 41.67% |
18+ | € 30,88 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Inwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |