€ 29,71/ stukexcl. btw
€ 35,95incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,71 | - |
5+ | € 24,76 | 16.67% |
9+ | € 19,80 | 33.33% |
17+ | € 18,32 | 38.33% |
26+ | € 17,33 | 41.67% |
34+ | € 15,84 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Inwendige diameter | 34 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |