€ 42,13/ stukexcl. btw
€ 50,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,13 | - |
3+ | € 35,11 | 16.67% |
6+ | € 28,09 | 33.33% |
12+ | € 25,98 | 38.33% |
18+ | € 24,58 | 41.67% |
24+ | € 22,47 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Inwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |