Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅38x∅32x2000mm

  • ERIKS:11404198
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 28,81/ stukexcl. btw

€ 34,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,81

-

5+

€ 24,01

16.67%

9+

€ 19,21

33.33%

18+

€ 17,77

38.33%

26+

€ 16,81

41.67%

35+

€ 15,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
38 mm
Inwendige diameter
32 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA