Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅30x∅26x2000mm

  • ERIKS:11383929
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 8,27/ meterexcl. btw

€ 10,01incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,27

-

16+

€ 6,89

16.67%

32+

€ 5,51

33.33%

62+

€ 5,10

38.33%

92+

€ 4,82

41.67%

122+

€ 4,41

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
26 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA