€ 11,23/ meterexcl. btw
€ 13,59incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,23 | - |
12+ | € 9,36 | 16.67% |
24+ | € 7,49 | 33.33% |
46+ | € 6,93 | 38.33% |
68+ | € 6,55 | 41.67% |
90+ | € 5,99 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 24 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |